Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR DUO LED se ne može zamijeniti 20/40W 4000K 80-89 (razred 1B) 2750/4800lm LED driver SIV 1200mm IP65 220-240V [RHD20404FT-24]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 20/40
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2750/4800
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.