Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS LAZER LED se ne može zamijeniti 52W 4000K 6760lm LED driver + linijsko ožičenje SIV 1500mm IP65 220-240V [RLZ524015HL-24]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 52
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6760
- Upravljački uređaj: LED driver + linijsko ožičenje
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.