Svjetiljka za vlažne prostore LEDVANCE DampProof COMP TH 1200 V LED se ne može zamijeniti 33W 6500K 80-89 (razred 1B) 3960lm EVG SIV 1285mm IK08 IP66 od 220 do 240V 145mA [740952]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 33
- Temperatura boja (K): 6500
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3960
- Upravljački uređaj: EVG
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1285
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Nazivni napon (V): od 220 do 240
- Nazivna struja (mA): 145
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.