LED panel za nadogradnju FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 4,6W 4000K 580lm LED driver BIJ kvadratno 120x120mm IP20 100-240V A++ [TC-0165-BLA]
ŠIFRA 2715116
EAN 8435381449124
LEDS-C4
TC-0165-BLA
Plafonijera LED FORLIGHT EASY SURFACE LED, snage 4,6 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 580 lumena, LED driver, bijele boje, kvadratna, promjera 120 x 120 mm, sa zaštitom IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 4,6
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 580
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 120x120
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.