LED panel za nadogradnju LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065C G3 LDNR LED20/840 19,5W D225 RD LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 2000lm bez zatamnjenja LED driver BIJ Okruglo fi 225mm IP20 110st. 220-24 [929002664732]
ŠIFRA 2798840
EAN 8719514329089
PHILIPS
929002664732
Nadgradni panel LEDINAIRE DN065C G3, okrogel, dim. fi 225x40mm, ima moč 20W, nevtralno belo barvo 4000K, svetlobni tok 2000 lumnov, kot svetilnosti 110st., nima možnosti zatemnitve, je bele barve in ima zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 20
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2000
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 225
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 110
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.