• Privatna
  • Nadgradna svjetiljka TOUCAN LED se ne može zamijeniti 18,7W 4000K 1810lm BIJ 615mm IP20 120st. 230V

Nadgradna svjetiljka TOUCAN LED se ne može zamijeniti 18,7W 4000K 1810lm BIJ 615mm IP20 120st. 230V [RTC184006-01]

ŠIFRA 2739104 EAN 5391370055307 LED Group RTC184006-01
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TOUCAN
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 18,7
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1810
  • Boja kućišta: bijela
  • Dužina (mm): 615
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Kut zrake: 120
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.