Svjetiljka za hitni slučaj LED ARROW N Piktogramska STANDARD 2W trajni / pripravnostni spoj 3h Ni-Cd BIJ Nadžbukno 25m IP40 [ARN/2W/C/3/SA/X/WH/M]
- Linija proizvoda: ARROW N
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 3
- Kvaliteta baterija: NiCd
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Udaljenost prepoznavanja (m): 25
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.