Svjetiljka za hitni slučaj LED AWEX MICRO SPOT STANDARD 1W 170lm pripravnostni spoj 1h Ni-Cd BIJ Podžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika [MSU/1W/E/1/SE/X/WH]
- Linija proizvoda: AWEX
- Snaga svjetiljke (W): 1
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 170
- Vrsta spajanja: pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 1
- Kvaliteta baterija: NiCd
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Podžbukno
- Oblik: Okruglo
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.