Svjetiljka za hitni slučaj LED AXN 3.0 PREMIUM LED se ne može zamijeniti 1W 250lm trajni / pripravnostni spoj 1h LiFePO4 BIJ Nadžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika [AX3N/U/1W/B/1/SA/X/W]
- Linija proizvoda: AXN 3.0
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 1
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 250
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 1
- Kvaliteta baterija: Litium-Iron-Phosphate
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Oblik: Okruglo
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.