Svjetiljka za hitni slučaj LED AXN 3.0 PREMIUM LED se ne može zamijeniti 2W 380lm trajni / pripravnostni spoj 1h LiFePO4 BIJ Nadžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika [AX3N/U/2W/B/1/SA/X/W]

ŠIFRA 2799473 EAN 5902869574867 AWEX AX3N/U/2W/B/1/SA/X/W
Zasilna svetilka LED AXN 3.0 je nadgradna, okrogle oblike, ima moč 2W, svetlobni tok 380 lumnov, trajni/pripravni spoj, avtonomijo 1 uro, v beli barvi, ima univerzalno optiko in zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: AXN 3.0
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 2
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 380
  • Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
  • Autonomija (h): 1
  • Kvaliteta baterija: Litium-Iron-Phosphate
  • Boja kućišta: bijela
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Oblik: Okruglo
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Optika: univerzalna optika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.