Svjetiljka za hitni slučaj LED AXN BASIC 1W 130lm pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP65 univerzalna optika [AXNU/1W/E/3/SE/X/WH/]
- Linija proizvoda: AXN
- Snaga svjetiljke (W): 1
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 130
- Vrsta spajanja: pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 3
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Optika: univerzalna optika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.