Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT MEDIUM PREMIUM 3W 350lm trajni / pripravnostni spoj 1h Automatska samoprovjera BIJ Nadžbukno IP65 [ETE/3W/B/1/SA/AT/WH/ - ETE/3W/B/1/SA/AT/WH]

ŠIFRA 2713475 EAN 5902869549087 AWEX ETE/3W/B/1/SA/AT/WH/ - ETE/3W/B/1/SA/AT/WH
Sigurnosna svjetiljka LED AWEX EXIT MEDIUM snage 3W, svjetlosne jakosti 350 lumena, trajno/pripravni spoj, autonomije 1 sata, automatsko ispitivanje rada, bijele boje, nadogradna, sa zaštitom IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EXIT MEDIUM
  • Snaga svjetiljke (W): 3
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 350
  • Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
  • Autonomija (h): 1
  • Uređaj za praćenje: Automatska samoprovjera
  • Boja kućišta: bijela
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.