Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT SMALL PREMIUM 1W 130lm trajni / pripravnostni spoj 1h Automatska samoprovjera BIJ Nadžbukno IP65 [ETS/1W/B/1/SA/AT/WH]
- Linija proizvoda: EXIT SMALL
- Snaga svjetiljke (W): 1
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 130
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 1
- Uređaj za praćenje: Automatska samoprovjera
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.