Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT SMALL STANDARD 3W 395lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP65 [ETS/3W/C/3/SA/X/WH/M]
- Linija proizvoda: EXIT SMALL
- Snaga svjetiljke (W): 3
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 395
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 3
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.