Svjetiljka za hitni slučaj LED INFINITY II AC PREMIUM LED se ne može zamijeniti 1W trajni / pripravnostni spoj 1h LiFePO4 Automatska samoprovjera BIJ Piktogramska pravokutno IP41 [50IF2ACS/1W/B/1/SA/]

ŠIFRA 2801355 EAN 3838629784707 AWEX 50IF2ACS/1W/B/1/SA/
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: INFINITY II AC
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 1
  • Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
  • Autonomija (h): 1
  • Kvaliteta baterija: Litium-Iron-Phosphate
  • Uređaj za praćenje: Automatska samoprovjera
  • Boja kućišta: bijela
  • Način montaže: Piktogramska
  • Oblik: pravokutno
  • Vrsta zaštite (IP): IP41
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.