Akcija

Svjetiljka za hitni slučaj LED LEDS-C4 REDO LED se ne može zamijeniti 4W 276lm 4000K trajni spoj 3h BIJ Nadžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika [EM05-0203PN1400]

ŠIFRA 2803948 EAN 8435575312876 LEDS-C4 EM05-0203PN1400
Zasilna svetilka LED REDO EM05-0203PN1400 je nadgradna, okrogle oblike, ima moč 4 W, svetlobni tok 276 lumnov, trajni spoj, avtonomijo 3h, v beli barvi, ima univerzalno optiko ter zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDS-C4
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 4
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 276
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Vrsta spajanja: trajni spoj
  • Autonomija (h): 3
  • Boja kućišta: bijela
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Oblik: Okruglo
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Optika: univerzalna optika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.