Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO P BASIC 1W 125lm pripravnostni spoj 3h BIJ Podžbukno IP20 univerzalna optika [LVPU/1W/E/3/SE/X/WH/]
- Linija proizvoda: LOVATO P
- Snaga svjetiljke (W): 1
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 125
- Vrsta spajanja: pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 3
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.