Svjetiljka za hitni slučaj LED THORNeco IRIS ANTIPANIC LED se ne može zamijeniti 2W 212lm 4000K pripravnostni spoj 3h LiFePO4 Automatska samoprovjera BIJ Podžbukno Okruglo IP20 [96635650]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 212
- Temperatura boja (K): 4000
- Vrsta spajanja: pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 3
- Kvaliteta baterija: Litium-Iron-Phosphate
- Uređaj za praćenje: Automatska samoprovjera
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Podžbukno
- Oblik: Okruglo
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Optika: antipanic
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.