Svjetiljke za hitni slučaj New Unica LED zamjenjiv 24h Automatska samoprovjera BIJ Zidni element 0,025m IP2X [NU3776]
- Linija proizvoda: New Unica
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Autonomija (h): 24
- Uređaj za praćenje: Automatska samoprovjera
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Zidni element
- Udaljenost prepoznavanja (m): 0,025
- Vrsta zaštite (IP): IP2X
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.