Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO II STANDARD 2W 240lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP41 univerzalna optika [LV2U/2W/C/3/SA/X/WH/]
- Linija proizvoda: LOVATO II
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 240
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 3
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP41
- Optika: univerzalna optika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.