Plafonjera sa senzorom EDGE R LED se ne može zamijeniti 18W 3000K 1813lm LED driver BIJ Okruglo FI 280mm IP54 sa senzorom kretanja 230V A++ [EDRE18/WS/3000]
- Linija proizvoda: EDGE R
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1813
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): FI 280
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.