Plafonjera sa senzorom EDGE R LED se ne može zamijeniti 24W 4000K 2585lm LED driver + AKU 3h BIJ Okruglo fi 280mm IP54 sa senzorom kretanja 220-240V [EDRE24/1W/E/3/SE/X/W]
- Linija proizvoda: EDGE R
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2585
- Upravljački uređaj: LED driver + AKU 3
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 280
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.