Plafonjera sa senzorom LEDINAIRE WALLMOUNTED WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH LED se ne može zamijeniti 19W 3000K 1700lm bez zatamnjenja LED driver BIJ Okruglo fi 285mm IK08 IP65 sa senzorom kretanja [911401826782]
ŠIFRA 2796289
EAN 8719514522701
PHILIPS
911401826782
Plafonjera s senzorjem LEDINAIRE WL070V proizvajalca PHILIPS premera fi 285 mm, ima moč 19W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1700 lumnov, kot osvetlitve 120st., je v beli barvi, ima zaščito IP65 ter IK08.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDINAIRE WALLMOUNTED
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 19
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1700
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 285
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Sa svjetlosnim senzorom: Svetlobni senzor
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.