Plafonjera sa senzorom LUXEM LINA 3H18-P-S LED se ne može zamijeniti 18W 4000K 1620lm LED driver BIJ Okruglo fi 300mm IP44 sa senzorom kretanja 220-240V [713001281]
- Linija proizvoda: LUXEM
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1620
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 300
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.