Plafonjera sa senzorom STEINEL RS 16 LED se ne može zamijeniti 9W 4000K 940lm LED driver BIJ Okruglo 255mm IP44 sa senzorom kretanja 360st. 220-240V [008383]
- Linija proizvoda: STEINEL
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 9
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 940
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): 255
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Kut zrake: 360
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.