Podelementna svjetiljka LEDINAIRE Batten BN021C LED5S/840 L300 LED se ne može zamijeniti 5W 4000K 540lm bez zatamnjenja LED driver BIJ 326mm IP20 170st. 220-240V [911401841782]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE Batten
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 5
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 540
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 326
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 170
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.