Podna ugradna svjetiljka SLV DASAR 115 QPAR51 1X 35W GU10 Inoks IP67 230V [229320]
ŠIFRA 2721181
EAN 4024163113366
SLV
229320
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.