Reflektor Rapid FLOODLIGHT LED 20W 4000K 1800lm LED driver IP65 CRN 250V [321541]
ŠIFRA 2805557
EAN 5999565720018
ANCO
321541
LED reflektor RAPID FLOODLIGHT proizvajalca ANCO ima moč 20W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 1800 lumnov, zaščito IP65, je črne barve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Rapid
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 20
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1800
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.