Reflektor Rapid LED se ne može zamijeniti 50W 4000K 80-89 (razred 1B) 4500lm IP65 CRN 220-240V [321543]
ŠIFRA 2800195
EAN 5999565720032
ANCO
321543
LED reflektor Rapid proizvajalca ANCO ima moč 50W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 4500 lumnov, zaščito IP65, je črne barve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Rapid
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4500
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.