Reflektor ROBUS HILUME LED se ne može zamijeniti 50W 4000K 80-89 (razred 1B) 3900lm IP65 BIJ 220-240V [RHL5040-01]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3900
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.