Reflektor Robust LED 100W 4000K 8000lm IP65 CRN 250V [321500]
ŠIFRA 2788184
EAN 5998982320429
ANCO
321500
LED reflektor Robust proizvođača ANCO, snage 100 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 8000 lumena, sa zaštitom IP65, crne boje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Robust
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 100
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 8000
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.