Senzor DUWI - ANCO gibanja IR (max 12m) 360st. 1200W 230V CRN Nadžbukno 12m IP44 [321131]
- Linija proizvoda: DUWI - ANCO
- Zahvatni kut, vodoravno (st.): 360
- Maks. uklopna snaga (W): 1200
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: Crna
- Način montaže: Nadžbukno
- Promjer polja otkrivanja na podu (m): 12
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.