Senzor ROBUS PROTON PIR ZIDNI SENZOR 360st. 1000W 230V BIJ Nadžbukno 9m IP20 [R360N-01]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Zahvatni kut, vodoravno (st.): 360
- Maks. uklopna snaga (W): 1000
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Način montaže: Nadžbukno
- Promjer polja otkrivanja na podu (m): 9
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.