Simetrični reflektor LEDVANCE FL PFM LED se ne može zamijeniti 50W s PIR senzorom 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 6000lm bez LED driver IP65 BIJ od 100 do 277V [461055]
ŠIFRA 2792684
EAN 4058075461055
OSRAM-Ledvance
461055
Reflektor LEDVANCE FL PFM simetrični, ima moč 50W, ima vgrajen PIR senzor, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 6000 lumnov, zaščito IP65 in je bele barve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Sa senzorom pokreta: s PIR senzorjem
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Boja svjetla: bijela
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6000
- Držač svjetiljke: Bez
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): od 100 do 277
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.