LED panel za nadogradnju FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 12W 3000K 1150lm LED driver BIJ Okruglo fi 170mm IP23 100-240V A++ [TC-0160-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 12
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1150
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 170
- Vrsta zaštite (IP): IP23
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.