LED panel za nadogradnju LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU LED se ne može zamijeniti 11W 4000K 1000lm bez zatamnjenja LED driver BIJ Okruglo fi 175mm IP20 110st. 220-240V [929002034202]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 11
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1000
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 175
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 110
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.