Nadgradni downlight FORLIGHT Selene 1x 35W GU10 SIV IP54 100-240V [PX-0464-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.