Nadgradna svjetiljka LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC LED se ne može zamijeniti 34W 4000K 3400lm bez zatamnjenja LED driver BIJ pravokutno 1200x200mm IP20 220-240V UGR 19 [911401842280]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE SM060C
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 34
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3400
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: pravokutno
- Dimenzije (mm): 1200x200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR 19
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.