LED panel za nadogradnju FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 22W 4000K 2720lm LED driver BIJ Okruglo fi 300mm IP20 100-240V A++ [TC-0416-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2720
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 300
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.