LED panel za nadogradnju FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 29,3W 3000K 3240lm LED driver BIJ kvadratno 400x400mm IP20 220-240V A++ [TC-0413-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 29,3
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3240
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 400x400
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.