LED panel za nadogradnju FORLIGHT EASY SURFACE LED se ne može zamijeniti 29,3W 4000K 3375lm LED driver BIJ Okruglo fi 400mm IP20 220-240V A++ [TC-0412-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 29,3
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3375
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 400
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.