Traka svjetiljka FORLIGHT KEY 1x 75W GU10 CRN 91mm IP20 100-240V [TC-0485-NEG]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 75
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Dužina (mm): 91
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.