Ugradni downlight THORNeco AMY 150 LED DL 1500 840 LED se ne može zamijeniti 16W 4000K 1500lm LED driver BIJ fi 150mm IP20 220V A-A++ [96665586]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 16
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1500
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Ugradbeni promjer (mm): fi 150
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.