• Privatna
  • Ugradna svjetiljka LEDINAIRE RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC LED se ne može zamijeniti 40W 4000K 4000lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 597x597mm IP20 220-240V UGR>22

Ugradna svjetiljka LEDINAIRE RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC LED se ne može zamijeniti 40W 4000K 4000lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 597x597mm IP20 220-240V UGR>22 [911401842380]

ŠIFRA 2776468 EAN 8710163350400 PHILIPS 911401842380
Ugradbena svjetiljka LEDINAIRE RC060B LED snage 40 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 4000 lumena, dimenzije 597 x 597 mm, bijele boje, nema mogućnost zatamnjivanja, sa zaštitom IP20 i UGR>22.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDINAIRE RC060B
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 40
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4000
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: kvadratno
  • Dimenzije (mm): 597x597
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Interni EN EF - potreben prevod: UGR>22
  • Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.