Ugradni downlight FORLIGHT BALA LED se ne može zamijeniti 8,9W 3000K 676lm LED driver DIMM BIJ 60st. fi 57mm IP65 220-240V A++ [TC-0472-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 8,9
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 676
- Upravljački uređaj: LED driver DIMM
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 60
- Ugradbeni promjer (mm): fi 57
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.