Ugradni downlight LEDINAIRE ClearAccent RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH FIKSEN LED se ne može zamijeniti 6W 4000K 500lm LED driver DIMM BIJ 36st. fi 68mm IP20 220-240V [929002669832]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE ClearAccent
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 6
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 500
- Upravljački uređaj: LED driver DIMM
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 36
- Ugradbeni promjer (mm): fi 68
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.