• Privatna
  • Ugradni panel LED APOLLON 41 LED se ne može zamijeniti 35W 4000K 3700lm LED driver on/off BIJ kvadratno 600x600mm IP20 220-240V UGR<19

Ugradni panel LED APOLLON 41 LED se ne može zamijeniti 35W 4000K 3700lm LED driver on/off BIJ kvadratno 600x600mm IP20 220-240V UGR<19 [51MH12W72422]

ŠIFRA 2784135 EAN 4058352400104 SITECO 51MH12W72422
Ugradbeni panel APOLLON 41 LED, snage 35 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 3700 lumena, bijele boje, dimenzije 600 x 600 mm, sa zaštitom IP20 i UGR<19.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: APOLLON 41
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 35
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3700
  • Upravljački uređaj: LED driver on/off
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: kvadratno
  • Dimenzije (mm): 600x600
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Interni EN EF - potreben prevod: UGR<19
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.