Ugradni panel LED FORLIGHT EASY LED se ne može zamijeniti 22W 3000K 2160lm LED driver BIJ kvadratno 300x300mm IP23 100-240V A++ [TC-0212-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 22
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2160
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 300x300
- Vrsta zaštite (IP): IP23
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.