Ugradni panel LED LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B LED se ne može zamijeniti 12W 3000K 1200lm bez zatamnjenja LED driver BIJ Okruglo FI 170mm IP54 60st. 220-240V [929003165332]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE DOWNLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 12
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1200
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dimenzije (mm): FI 170
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Kut zrake: 60
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.