Ugradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W L150 SQ LED se ne može zamijeniti 11W 3000K 1000lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 150mm 175x175mm IP20 110st. [929002664232]

ŠIFRA 2799114 EAN 8719514328983 PHILIPS 929002664232
Tanek vgradni panel LEDINAIRE DN065B Gen3 je kvadratne oblike dimenzije 175x175mm, ima moč 11W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1000 lumnov, kot osvetlitve 110 stopinj, v beli barvi in ima zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 11
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1000
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: kvadratno
  • Ugradbeni promjer (mm): 150
  • Dimenzije (mm): 175x175
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Kut zrake: 110
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.